- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ヤマハ サイドスタンドのおすすめ人気ランキング
ヤマハ サイドスタンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新386件の「ヤマハ サイドスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク サイドスタンド 延長」、「サイドスタンド」、「ヤマハ 純正部品」などの商品も取り扱っております。
主な適合車種GPZ900R 84-03(A1-A16)
1個
¥9,798税込¥10,778
3日以内出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
メーカーホンダ型式Uクランプパイプ オワン改良 スーパーカブ100/プレスカブ50/タウンメイト/ニューメイト取付不可主な適合車種(ホンダ)C-50/C-90、(ヤマハ)V-50/V-80
1本
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
KITACOサイドスタンド
10インチタイヤに交換した際にノーマルのままのサイドスタンドでは短く、不安定(倒れすぎ)になります。このサイドスタンドはノーマルと同じ位置に取付か出来ます。ノーマルよりも長くなっていますので安定した駐車が可能になります。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1805927)・モンキーバハ(Z50J-1700001-2006661)
1個
¥3,298税込¥3,628
翌々日出荷
モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/ENo.フレームNo.AB27-1900001~、フレームNo.Z50J-2000001~、フレームNo.AB27-1000001~、フレームNo.Z50J-1600008~1805927、フレームNo.Z50J-1300017~1510400
ZETA オフロードサスペンションキット(CC110用 30mmハイリフトキット) の装着時などに最適な、
純正より+30mm延長したロングタイプのサイドスタンド。
素材にスチールを採用し、塗膜が強く、優れた耐候性・防錆性能を誇るブラックパウダーコート塗装を施す。
取付け用のボルト、スプリングは純正品を流用。(純正サイドスタンドゴムは流用不可)
長さ(mm)プラス30適合車種クロスカブ110 '18~19
1個
¥4,498税込¥4,948
6日以内出荷
駐輪の際、非常に便利です。車種専用設計ですので、ボルトオン装着が可能。
主な適合車種DIO(4スト車)(AF62)・DIO(4スト/FI車)(AF68)・ジョルノ(AF70)
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
DAYTONA(デイトナ)ロングサイドスタンド(メッキ)JAZZ
ハーレー系を中心としたあると便利なサイドスタンドをシリーズ化!デイトナのアイディアが詰まった、純正にボルトオンタイプを多数ラインアップ!
主な適合車種JAZZ・マグナ50(-02)
1個
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。
GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm+10cmまで対応しています。
ショート:長さ155mm215mm
ミドル:長さ195mm245mm
ロング:長さ235mm285mm
(車体取付穴中心から地面設置面までの距離)
[注意]
サイドスタンド警告灯は使用不可になります。
サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をかけないでください。
サイドスタンドスイッチが付いている車両は、スイッチをキャンセル処理する必要がございます。
エイプ50ノーマルステップ車は32125を使用してください。
●エイプ50/100の注意点
スタンドホルダーを使用して、アルミアジャストスタンドを使用する場合、32122・32124ミドルサイズをご使用ください。
32037、32125ロングタイプ、32082エイプ100用を使用すると、スタンド取付位置がノーマルより低くなるので、車体が立ち過ぎてしまいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
13日以内出荷
PMCZ/KZサイドスタンド
オリジナル復刻版。オリジナルフォルムを忠実に再現するとともに、取付けに不可欠なスプリングとマウント用ボルト&ナットも付属しています。Z1000J/R系にもご使用いただけます。オリジナル同様の鋳鉄製
1個
¥8,998税込¥9,898
9日以内出荷
1個
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
1個
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
主な適合車種V-MAX
1個
¥9,798税込¥10,778
3日以内出荷
サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。
サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。
ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。
5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
色ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)(最小)305×50
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
Kawasakiスタンド(サイド) シルバー 34024-1311-458
代表車種KLX250-H6
1個
¥6,398税込¥7,038
欠品中
EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド
Z900RS/CAFE用のエフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。タイプ:ショートタイプ。
色[カラー]:ブラック。
材質[素材]:スチール。
仕様:PHA762D専用のショート設定。
仕上げ(表面処理):粉体塗装。
キット内容:ショートサイドスタンド、取扱説明書。
作業時間:0.25h。
特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。
使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。
特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA762D専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、取扱説明書材質スチール色ブラックタイプショートタイプ関連部品品番:PHA762D、PHA762D-SET主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-22、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-25、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS26
1セット
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
Kawasakiスタンド(サイド) ブラック 34024-0078-18R
代表車種KLX250VGF
1個
¥5,598税込¥6,158
欠品中




![ロングサイドスタンド (24mmロング) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03655706-140828-02.jpg)













![ショートサイドスタンド BLK 20mmショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03619884-140828-02.jpg)